Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Silverstone Fortress FTZ01 Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27126677
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FTZ01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Anfang 2014 wurde ein revolutionäres SFF-Gehäuse (schlanker Formfaktor) namens RVZ01 von SilverStones RAVEN-Team geschaffen, das die bisherigen Möglichkeiten eines schlanken HTPC- oder konsolenartigen PC-Gehäuses übertraf und neu definierte. Als Nachfolger entwickelte SilverStone eine weitere neue Reihe namens Fortress Z zur Versorgung von Enthusiasten mit einer Affinität für vollständig metallische Designs in SFF-Gehäusen; damit war das FTZ01 geboren. Ebenso wie das RVZ01 nutzt auch das FTZ01 einen PCIe-Riser und angepasste Lüfter zur Aufnahme der größten Endverbraucher-Grafikkarte auf dem Markt – mit herausragender Lüfterkühlleistung und der Fähigkeit zur Unterstützung von Flüssigkühlung*. Ausgelegt auf die Nutzung in sowohl vertikaler als auch horizontaler Ausrichtung kann es komfortabel an allen beengten Orten aufgestellt werden, an denen ein leistungsstarker PC benötigt wird. Wer einen herausragenden, vollständig metallischen SFF-PC bauen möchte, sollte sich unbedingt an das FTZ01 halten.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
1
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
83 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
376 mm
Tiefe
351 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
4600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.