Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 584 SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 584 SW Schwarz
JUNG AC 584 SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27097876
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC584SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 4fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Duroplast
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
297 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AC581SW
ab € 3,84*
Ähnlich
Jung
AC582SW
ab € 5,57*
Ähnlich
Jung
AC583SW
ab € 9,79*
Ähnlich
Jung
AC585SW
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.