Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-406 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-406 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-406 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     1886-M0127781
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.5 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
99
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,91682*
€ 1,44682*
2 Tage
311
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,45*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0596*
€ 1,4796*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,98*
€ 1,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44682*
€ 1,72172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27682*
€ 1,51942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18682*
€ 1,41232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13682*
€ 1,35282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06682*
€ 1,26952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91682*
€ 1,09102
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,984*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,0964*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4644*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.