Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1016200000 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller 1016200000 Elektrischer Kontakt
Weidmüller 1016200000 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     4147-M0003505
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1016200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 300 A (2,5 mm²), grün / gelb
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Stromstärke
300 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Gewicht
12.73 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,09178*
€ 2,54178*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 2,70*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,236*
€ 2,716*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,2957*
€ 2,7857*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,38064*
€ 2,89064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,54178*
€ 3,02472
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09178*
€ 2,48922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 254,178* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04195*
Zubehör
Weidmüller
1060000000
ab € 0,27646*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.