Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UKN 2,5 BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix UKN 2,5 BU Anschlussblock Blau
Phoenix UKN 2,5 BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27065972
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3032004
EAN/GTIN:
     4017918092214
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
trennklemme blau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
IEC 60947-7-1 RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5287*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1687*
€ 3,77075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1287*
€ 3,72315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9887*
€ 3,55655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8587*
€ 3,40185
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5287*
€ 3,00915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.