Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T3-4-8213/I2 Elektroschalter Toggle switch 4P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton T3-4-8213/I2 Elektroschalter Toggle switch 4P Schwarz, Weiß
Eaton T3-4-8213/I2 Elektroschalter Toggle switch 4P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27059956
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hauptschalter
Hebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
180 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
€ 3,76*
Zubehör
Eaton
093828
€ 5,56*
Zubehör
Eaton
024670
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
047423
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
047424
€ 1,52*
Zubehör
Eaton
048289
€ 5,99*
Zubehör
Eaton
062491
€ 11,78*
Zubehör
Eaton
207437
€ 17,98*
Zubehör
Eaton
225325
€ 20,02*
Zubehör
Eaton
255919
€ 21,64*
Zubehör
Eaton
255920
€ 21,97*
Zubehör
Eaton
269462
€ 19,18*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
€ 23,16*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
€ 12,17*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
€ 7,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.