Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 581 A SW Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 581 A SW Steckdose
JUNG LS 581 A SW Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27057071
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS581ASW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.