Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 924.024 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.024 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz
Bachmann 924.024 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052843
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
29 mm
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Schwarz
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.