Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-1-15431/I1 Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton T0-1-15431/I1 Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß
Eaton T0-1-15431/I1 Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050580
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
137 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207441
€ 52,68*
Zubehör
Moeller
029417
€ 2,03*
Zubehör
Moeller
027044
€ 1,78*
Zubehör
Eaton
022297
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
027043
€ 0,63*
Zubehör
Eaton
091455
€ 1,96*
Zubehör
Eaton
105860
€ 21,59*
Zubehör
Eaton
118742
€ 34,66*
Zubehör
Eaton
205565
€ 1,87*
Zubehör
Eaton
206914
€ 3,29*
Zubehör
Eaton
255918
€ 20,00*
Zubehör
Eaton
255923
€ 40,28*
Zubehör
Eaton
255925
€ 45,76*
Zubehör
Eaton
262040
€ 21,08*
Zubehör
Eaton
262041
€ 66,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.