Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T5B-3-8212/I4 Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton T5B-3-8212/I4 Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß
Eaton T5B-3-8212/I4 Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049931
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
240 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052999
€ 11,79*
Zubehör
Eaton
207440
€ 39,18*
Zubehör
Eaton
021999
€ 3,76*
Zubehör
Eaton
093828
€ 5,56*
Zubehör
Eaton
290191
€ 25,38*
Zubehör
Eaton
024670
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
047422
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
047423
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
047424
€ 1,52*
Zubehör
Eaton
048289
€ 5,99*
Zubehör
Eaton
062491
€ 11,78*
Zubehör
Eaton
105859
€ 20,12*
Zubehör
Eaton
207437
€ 17,98*
Zubehör
Eaton
207438
€ 20,44*
Zubehör
Eaton
207439
€ 35,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.