Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UDK 4-PE Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UDK 4-PE Anschlussblock Grün
Phoenix Contact UDK 4-PE Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049746
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2775184
EAN/GTIN:
     4017918068486
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
63.5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6127*
€ 7,86911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 1,48404*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2439*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,5277*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733 schiene
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.