Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 10 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UK 10 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UK 10 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049662
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005015
EAN/GTIN:
     4017918090982
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
57 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,021*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0200046
ab € 1,541*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4899*
Zubehör
Phoenix Contact
1004212
ab € 2,074*
Zubehör
Phoenix Contact
1024085
ab € 0,349*
Zubehör
Phoenix Contact
0303354
ab € 0,50703*
Zubehör
Phoenix Contact
0303419
ab € 0,50703*
Zubehör
Phoenix Contact
0303299
ab € 0,369*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 1,48404*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3089*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,668*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,4172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.