Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 503 KOU Elektroschalter 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 503 KOU Elektroschalter 3P
JUNG 503 KOU Elektroschalter 3P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048857
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     503KOU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
502KOU
ab € 17,47*
Ähnlich
Jung
506KOU
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.