Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 502 KOU Elektroschalter 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 502 KOU Elektroschalter 2P
JUNG 502 KOU Elektroschalter 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048856
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     502KOU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
503KOU
ab € 25,51*
Ähnlich
Jung
506KOU
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.