Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/I2 Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P1-32/I2 Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz, Weiß
Eaton P1-32/I2 Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048786
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig
hebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
180 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Merkmale
Typ
Kippschalter
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017253
€ 2,75*
Zubehör
Eaton
019626
€ 3,74*
Zubehör
Eaton
021999
€ 3,77*
Zubehör
Eaton
024670
€ 0,53*
Zubehör
Eaton
047423
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
047424
€ 1,53*
Zubehör
Eaton
048289
€ 5,94*
Zubehör
Eaton
062491
€ 11,87*
Zubehör
Eaton
207444
€ 33,43*
Zubehör
Eaton
280973
€ 38,19*
Zubehör
Eaton
206911
€ 1,83*
Zubehör
Eaton
290191 MBS-I2
€ 50,27*
Zubehör
Eaton
266905 FS-ALU980-T0
€ 2,02*
Zubehör
Eaton
231972
€ 7,29*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
€ 1,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.