Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 6 N Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 6 N Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UK 6 N Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242680240
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3004524
EAN/GTIN:
     4017918090821
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4694*
€ 1,8494*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46948*
€ 1,84948*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,5034*
€ 1,8934*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,38*
€ 2,00*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39179*
€ 2,02179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8494*
€ 2,20079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7194*
€ 2,04609
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4694*
€ 1,74859
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1303337
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0202141
ab € 0,68533*
Zubehör
Phoenix Contact
0202154
ab € 0,46814*
Zubehör
Phoenix Contact
1004416
ab € 2,202*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
0200059
ab € 1,201*
Zubehör
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0303396
ab € 0,50703*
Zubehör
Phoenix Contact
0303325
ab € 0,50703*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1052*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,5768*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0791*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.