Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 5830 NA Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 5830 NA Elfenbein
JUNG AS 5830 NA Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045969
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS5830NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
222.5 mm
Höhe
80.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS5820NA
ab € 6,26*
Ähnlich
Jung
AS5820NAWW
ab € 6,33*
Ähnlich
Jung
AS5830NAWW
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.