Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 581 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 581 WW Weiß
JUNG AC 581 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045954
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC581WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
84 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AC 582 WW
ab € 4,84*
Ähnlich
Jung
AC583WW
ab € 8,84*
Ähnlich
Jung
AC584WW
ab € 14,15*
Ähnlich
Jung
AC585WW
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.