Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 590 KO5 WW Lichtschalter Duroplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 590 KO5 WW Lichtschalter Duroplast Weiß
JUNG AS 590 KO5 WW Lichtschalter Duroplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045855
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS590KO5WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Bewegungsmelder
Kontroll Wippe
Abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS590KO5
ab € 4,25*
Ähnlich
Jung
AS591KO5
ab € 2,76*
Ähnlich
Jung
AS591KO5WW
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.