Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 583 AL Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 583 AL Aluminium
JUNG A 583 AL Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045046
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A583AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.