Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000490
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.1 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5328*
€ 0,7528*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5923*
€ 0,8323*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,85*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6296*
€ 0,8896*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7528*
€ 0,89583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7128*
€ 0,84823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6828*
€ 0,81253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6428*
€ 0,76493
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,04*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4744*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.