Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1207 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2004-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2004-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2004-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2004-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044852
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
52.3 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,398*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16632*
€ 2,57792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00632*
€ 2,38752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98632*
€ 2,36372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1291
ab € 0,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1292
ab € 0,2292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.