Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 506 KOU Elektroschalter 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 506 KOU Elektroschalter 1P
JUNG 506 KOU Elektroschalter 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27042115
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     506KOU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
502KOU
ab € 17,47*
Ähnlich
Jung
503KOU
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.