Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Vialox NAV-E Super 4Y Natriumlampe 50 W E27 4000 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Vialox NAV-E Super 4Y Natriumlampe 50 W E27 4000 lm 2000 K
Osram Vialox NAV-E Super 4Y Natriumlampe 50 W E27 4000 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27041645
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321356024
EAN/GTIN:
     4008321356024
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Anwendungsgebiete

- Straßen
- Außenbeleuchtung
- Industrieanlagen
- Geeignet für geschlossene und offene Leuchten
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Lange Lebensdauer
- Sehr hohe Lichtausbeute
- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Bis zu 50 % Energieersparnis bei Austausch von Quecksilberdampflampen (HQL)
- Optimale Energieeffizienz bei Betrieb an EVG POWERTRONIC PTo 3DIM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Weiß
AC Eingangsspannung
86 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
52 g
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
4000 lm
Farbtemperatur
2000 K
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.