Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby-Caddy Spielzeuganhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Bobby-Caddy Spielzeuganhänger
BIG Bobby-Caddy Spielzeuganhänger
BIG Bobby-Caddy Spielzeuganhänger
BIG Bobby-Caddy Spielzeuganhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27036419
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800056292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rutschfahrzeug Anhänger
rutschfahrzeug anhänger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeuganhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Markenkompatibilität
BIG
Produktfarbe
Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Kompatible Produkte
BIG-Bobby-Car
Zertifizierung
TÜV
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.