Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4365 200 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4365 200 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
C.K Tools T4365 200 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26998484
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4365 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 200mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
29 mm
Produktfarbe
Chrom
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416589
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.