Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 012 Briefumschlag Weiß 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 012 Briefumschlag Weiß 20 Stück(e)
Colompac CP 012 Briefumschlag Weiß 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26921316
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 012.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Länge (mm)
270 mm
Gewicht
57.8 g
Innenmaße (B x T x H)
210 x 265 x 30 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,28*
Ähnlich
Dinkhauser
CP01204
ab € 0,27*
Ähnlich
Dinkhauser
CP01502
ab € 0,25*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.