Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invento 112322 Aktivitäts/Skill Game & Toy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Invento 112322 Aktivitäts/Skill Game & Toy
Invento 112322 Aktivitäts/Skill Game & Toy
Invento 112322 Aktivitäts/Skill Game & Toy
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26908429
Hersteller:
     Invento
Herst.-Nr.:
     112322
EAN/GTIN:
     4031169123602
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Dieser neue HQ- Einsteigerdrachen zeichnet sich vor allem durch eine robuste Verarbeitung aus. Das Segel besteht aus festem Ripstop Nylon, das Gestänge ist aus nahezu unzerbrechlichem Fiberglas. Der Aufbau ist einfach, die Flugeigenschaften extrem gutmütig.
Der Calypso II kann über einen weiten Windbereich auch von Anfängern sicher und zuverlässig geflogen werden. Die Zugkräfte sind moderat, aber deutlich. Die Fluggeschwindigkeit überfordert den Piloten nicht.

- Spannweite: 105 cm
- Standhöhe: 59 cm
- Segel: Nylon
- Stäbe: Fiberglas 4 mm
- Schnur: inkl., Polyester 20 kp, 2 x 20 m auf Spule
- Wind: 2-5 Bft. (6-38 km/h, 4-24 mph)
- Alter: ab 8 Jahre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.