Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec HotPot 1200 Lithium Polymer (LiPo) 1200 mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec HotPot 1200 Lithium Polymer (LiPo) 1200 mAh Silber
Terratec HotPot 1200 Lithium Polymer (LiPo) 1200 mAh Silber
Terratec HotPot 1200 Lithium Polymer (LiPo) 1200 mAh Silber
Terratec HotPot 1200 Lithium Polymer (LiPo) 1200 mAh Silber
Terratec HotPot 1200 Lithium Polymer (LiPo) 1200 mAh Silber
Terratec HotPot 1200 Lithium Polymer (LiPo) 1200 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26891337
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     163649
EAN/GTIN:
     4040895636492
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
575 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
550 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Silber
Aufladekompatibilität
Universal
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.