Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyKid-X Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyKid-X Aufsitztraktor
rolly toys rollyKid-X Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26881142
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     012169
EAN/GTIN:
     4006485012169
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
Alter: 2½ - 5 Jahre
inkl. Anhänger
Motorhaube zu öffnen
Kettenspannung einstellbar
geschützter Kettenantrieb
Drehschemellenkung
robuste Lenkstange
Heckkupplung
Funktionszubehör nachrüstbar
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
815 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
9200 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anhängerkupplung
Ja
Radfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1340 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
7800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.