Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T5070A 040 Handschaber 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T5070A 040 Handschaber 4 cm
C.K Tools T5070A 040 Handschaber 4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26881013
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5070A 040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschaber
Malerspachtel
malerspachtel 40mm
malerspachtel
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Black,Yellow
Material Messer
Stahl
Aufhängerloch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
40 mm
Weitere Suchbegriffe: c.k tools malerspachtel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.