Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4365 300 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4365 300 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
C.K Tools T4365 300 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26880866
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4365 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
38 mm
Produktfarbe
Chrom
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.