Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 115589 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 115589 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
ALLNET 115589 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
ALLNET 115589 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
ALLNET 115589 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
ALLNET 115589 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
ALLNET 115589 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26836383
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     115589
EAN/GTIN:
     4038816115584
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Das Brick’R’knowledge Basic Set bietet einen einfachen Einstieg in die Elektronik und veranschaulicht schon mit 19 Bricks die wichtigsten Größen und Funktionsweisen. Ideal für Einsteiger lassen sich simple, aber auch etwas anspruchsvollere Schaltungen realisieren. Brick’R’knowledge ist ein offenes Lern- und Experimentiersystem, das sich an individuelle Anforderungen anpasst. Das System dient zur effektiven Anreicherung an Elektronikwissen, das auf spielerische Weise an die jüngere Generation weitergegeben werden kann. Wer sich längerfristig mit der Elektronik beschäftigen möchte, findet im Basic Set den passenden Einstieg.

1 x Batterie Adapter (113628)
1 x Handbuch Basic Set (116008)
1 x LED gelb (113638)
1 x LED grün (113639)
2 x Leitung Eckstück (113632)
3 x Leitung Masse (113630)
3 x Leitung T-Kreuzung (113633)
1 x Poti 10kOhm (113654)
1 x Widerstand 10kOhm (113648)
1 x Widerstand 100 kOhm (113649)
1 x Widerstand Photowiderstand LDR 03 (113655)
1 x Kondensator 10µF 25V (113667)
1 x Kondensator 100µF elko 25V (113669)
1 x Transistor npn BC817 (113657)
1 x Universalsockel (116009)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Brick’R’knowledge
Markenkompatibilität
ALLNET
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.