Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN7407N Integrierter Schaltkreis Logik-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments SN7407N Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Texas Instruments SN7407N Integrierter Schaltkreis Logik-IC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26826225
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN7407N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.69 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
19.69 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Logik-IC
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
14
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.