Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 584 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 584 WW Weiß
JUNG A 584 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26825004
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A584WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 4fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
294 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.