Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 583 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 583 WW Weiß
JUNG A 583 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26824795
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A583WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.