Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 590 Z WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 590 Z WW Weiß
JUNG A 590 Z WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26824565
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590ZWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsmaterial Zwischenringe
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A590ZAL
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.