Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 7015 Z TR Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 7015 Z TR Schraubenziehereinsatz
Wiha 7015 Z TR Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26821744
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Anwendung
Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra
Bohrung in der Bitspitze für TORX® Tamper Resistant Sicherheitsschrauben.

Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Material
Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
T27H
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
01728
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.