Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Anzeigelampen
>
Signallampe
>
Artikel
ABB E217-16-01B Stromunterbrecher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-26804517
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CCA703250R0001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Signallampe
signallampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 20,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB 2CCA703253R0001 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB
2CCA703253R0001
€ 19,32*
Ähnlich
ABB E217-16-01C Stromunterbrecher
ABB
2CCA703251R0001
€ 20,61*
Ähnlich
ABB E217-16-10B Stromunterbrecher
ABB
2CCA703160R0001
€ 20,15*
Ähnlich
ABB E217-16-10C Stromunterbrecher
ABB
2CCA703161R0001
€ 20,10*
Ähnlich
ABB E217-16-10D Stromunterbrecher
ABB
2CCA703162R0001
€ 19,54*
Ähnlich
ABB E217-16-10E Stromunterbrecher
ABB
2CCA703163R0001
€ 20,58*
Ähnlich
ABB E217-16-10G Stromunterbrecher
ABB
2CCA703164R0001
€ 20,48*
Ähnlich
2CCA703252R0001 - Leuchttaster Grün 16A 1Ö 250VAC mit LED 115-250VAC
ABB
2CCA703252R0001
€ 20,52*
Ähnlich
2CCA703254R0001 - Leuchttaster Blau 16A 1Ö 250VAC mit LED 115-250VAC
ABB
2CCA703254R0001
€ 21,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.