Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W WT Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W WT Weiß
Osram NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W WT Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26799544
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899918009
EAN/GTIN:
     4052899918009
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W WT Außen-LED-Flut- und Spotlichter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
229 mm
Merkmale
Gesamtleistung
40 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3000 lm
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Lampen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.