Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 15840 Speiseschüssel 11,8 l andere Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 15840 Speiseschüssel 11,8 l andere Edelstahl
RÖSLE 15840 Speiseschüssel 11,8 l andere Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26732042
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     15840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschüssel
laborschüssel 11liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Volumen (l)
11.8 l
Form
andere
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ
Portion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.