Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 10839SE Karteikarte Pink


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Exacompta 10839SE Karteikarte Pink
Exacompta 10839SE Karteikarte Pink
Artikel-Nr.:
     1682-144075032
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10839SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt.
Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden.
Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,34*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,34*
€ 2,36*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,39*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,64*
5 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 3,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
102260120
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.