Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus 88001576 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papyrus 88001576 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Weiß
Papyrus 88001576 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26703800
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88001576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Elefantenhaut ist ein Spezialpapier mit typischer Aderung. Es ist kratz-, scheuerfest und abwischbar, schmutzunempfindlich, und erhältlich in Weiß, Chamois und Hellgrau. Elefantenhaut ist in allen gängigen Druckverfahren zu bedrucken. Elefantenhaut ist FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
100 Blätter
Mediengewicht
110 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,093* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
88001578
ab € 9,31*
Ähnlich
Metsä
2100002918
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.