Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM 1661995050 Aktenvernichter-Zubehör Tasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HSM 1661995050 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM 1661995050 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM 1661995050 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM 1661995050 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM 1661995050 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM 1661995050 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM 1661995050 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
HSM 1661995050 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Artikel-Nr.:
     690-223094
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1661995050
EAN/GTIN:
     4026631006415
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Damit Ihre HSM Produkte uneingeschränkt im Einsatz sein können, bieten wir Ihnen das passende Verbrauchsmaterial.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
348 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Technische Details
Typ
Tasche
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3, 108.2
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 31,68*
€ 42,50*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 35,31*
€ 47,64*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 35,77*
€ 47,91*
10 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 39,16*
€ 52,01*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 39,42*
€ 52,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,50*
€ 50,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,45*
€ 48,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,74*
€ 44,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.