Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 10849SE Karteikarte Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 10849SE Karteikarte Grün
Exacompta 10849SE Karteikarte Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26685497
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10849SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt.
Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden.
Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
102260150
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.