Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 514-5100-V Herst.-Nr.: CP010.05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | Nicht zutreffend | | Produktfarbe | Braun | | Material | Karton | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 265 mm | | Länge (mm) | 357 mm | | Gewicht | 73.8 g | | Innenmaße (B x T x H) | 250 x 340 x 50 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 514 | | | | 300 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,67* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,58* | € 0,76* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,77* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,48* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 514 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 514 | | Versand: Lager 514 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 514 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|