Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 909 556 Gerader Schnitt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 909 556 Gerader Schnitt Edelstahl
Wedo 909 556 Gerader Schnitt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26587830
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     909556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
153 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Stumpfe Spitzen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.