Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP671 Gruß-/Beileidskarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel DP671 Gruß-/Beileidskarte
Sigel DP671 Gruß-/Beileidskarte
Sigel DP671 Gruß-/Beileidskarte
Sigel DP671 Gruß-/Beileidskarte
Sigel DP671 Gruß-/Beileidskarte
Sigel DP671 Gruß-/Beileidskarte
Sigel DP671 Gruß-/Beileidskarte
Sigel DP671 Gruß-/Beileidskarte
Sigel DP671 Gruß-/Beileidskarte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26584624
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP671
EAN/GTIN:
     4004360932441
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
  • Grammatur: 185 g/m²
    - Format geschlossen: DIN A6 (105x148 mm)
    - Format offen: DIN A5 (148x210 mm)
    - Material: Edelkarton
    - Druckereignung: Ink/Laser/Copy
    - 50 Karten

    Faltkarten hochweiß ohne Vordruck sind individuell gestaltbar für Einladungen, Danksagungen, Glückwünsche usw. Die Karten sind zum Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet und haben eine Grammatur von 185g/m². Im Lieferumfang sind 50 Stück im Format DIN A6 enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Druckmediengewicht
185 g/m²
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
DIN A5 (148x210 mm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Karten (ab € 0,2334* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU060
ab € 9,55*
Zubehör
Sigel
TA150
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.