Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6212082 Büro-Schubladenschrank Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6212082 Büro-Schubladenschrank Grau Kunststoff
Helit H6212082 Büro-Schubladenschrank Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26583659
Herst.-Nr.:
     H6212082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Karteibox
Karteikartenkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schubladeninnenbreite
215 mm
Schubladeninnenhöhe
127 mm
Breite
236 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6213582
ab € 15,33*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6212282
ab € 9,77*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7207882
ab € 3,40*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7207982
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.