Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR Grau
Osram NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W GR Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26573321
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899905610
EAN/GTIN:
     4052899905610
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Außen-LED-Flut- und Spotlichter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
229 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
40 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Verpackungshöhe
316 mm
Paketgewicht
1226 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.